›

DELTA 72-S RELE DIF AL/PREA230V0,03

Cod. Rexel IMRD1E213B
Cod. Produttore RD1E213B
Cod. EAN 8032826036477

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Corrente differenziale: 0,03...30A
  • Dimensioni frontale: 72x72 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca/ac
  • Tempo intervento selezionabile: 0-5 s
  • Uscita relè: 2 contatti SPDT
  • Sicurezza: Positiva/Negativa selezionabile
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

80,5 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 72-S RELE DIF AL/PREA230V0,03