›

DELTA 72-H RELE DIF DIGIT A24V 0,03

Cod. Rexel IMRD3E211B
Cod. Produttore RD3E211B
Cod. EAN 8032826137723

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 24Vca/ac
  • Portate IΔn: 0,03...30A
  • Tempo intervento: 0-5s selezionabile
  • Uscita relè: 1 contatto SPDT + 1 SPST
  • Filtro armoniche: Selezionabile
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 24Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

86 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 26 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 26 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20 ... 26 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 72-H RELE DIF DIGIT A24V 0,03