Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD2E212B
Cod. Produttore
RD2E212B
Cod. EAN
8032826137549

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA 72-h tipo A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DELTA 72-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

80,5 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 127 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 127 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 127 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

50 ... 30000 mA

Serie

DELTA

Produttore

Relè differenziale tipo A filtro industriale 72x72mm 115Vac 0,05-30A allarme SPDT

€ 279,81 x 1 pz.
(pz.)