Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD1DF15B
Cod. Produttore
RD1DF15B
Cod. EAN
8032826137464

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA 48-s tipo A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DELTA 48-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 48x48mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 400Vac - Soglie: 30 mA÷30A - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

48 mm

profondità

113 mm

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

340 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

340 ... 440 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

340 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

340 ... 440 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA