› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.150M

Cod. Rexel IMTDAB2
Cod. Produttore TDAB2
Cod. EAN 8032826019852

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Diametro foro interno: 150mm
  • Corrente minima Idn: 0,5A
  • Corrente nominale In: 250A
  • Corrente test 6In: 1500A
  • Isolamento: 720V fase-neutro
  • Temperatura esercizio: -5 ÷ 40°C
  • Materiale custodia: PC V0 autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Corrente: minima Idn 0.5 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

150 mm

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

150 ... 150 mm

Apertura in larghezza

150 ... 150 mm

Serie

DELTA

DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.150M