Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTDS5C400
Cod. Produttore
TDS5C400
Cod. EAN
8032826151682

Informazioni di prodotto

DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 400/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 400/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10

esecuzione

trasformatore di corrente totale

corrente nominale primaria In

400 A

diametro dell'apertura

83 mm

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore adattatore relè differenziale 400/5A per TA misura esterni

€ 153,05 x 1 pz.
(pz.)