Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTDS5D200
Cod. Produttore
TDS5D200
Cod. EAN
8032826151774

Informazioni di prodotto

Trasformatore adattatore DEL per relè differenziali su TA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 2000/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

92 mm

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

2000 A

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

DELTA