›

DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 120

Cod. Rexel IMTDS5D120
Cod. Produttore TDS5D120
Cod. EAN 8032826151736

Informazioni principali

  • Rapporto TA/CT: 1200/5A
  • Corrente intervento IΔn: moltiplicata x10
  • Tensione isolamento: 0,72 kV
  • Prova tensione: 3 kV / 1 min
  • Temperatura funzionamento: -10...55°C
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente
  • Serie: DELTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 1200/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

88 mm

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

1200 A

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

88 ... 88 mm

Apertura in larghezza

88 ... 88 mm

Serie

DELTA

DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 120