› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DEL TRASF RELE DIF D.60MM 2 FILI

Cod. Rexel IMTDGH2
Cod. Produttore TDGH2
Cod. EAN 8032826032202

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Diametro foro: 60mm
  • Corrente minima IΔn: 0,03A
  • Corrente nominale In: 90A
  • Corrente transitoria max 6In: 540A
  • Tensione nominale circuito: 720V
  • Temperatura di esercizio: -5 ÷ 40°C
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore a nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 60mm - Corrente: minima Idn 0.03 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

60 mm

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

60 ... 60 mm

Apertura in larghezza

60 ... 60 mm

Serie

DELTA

DEL TRASF RELE DIF D.60MM 2 FILI