› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DEL TRASF RELE DIF D.28MM 2 FILI

Cod. Rexel IMTDGA2
Cod. Produttore TDGA2
Cod. EAN 8032826019876

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Diametro interno: 28 mm
  • Corrente minima IΔn: 0,03 A
  • Corrente nominale In: 65 A
  • Corrente di test 6In: 390 A
  • Tensione nominale Un: 720 V
  • Isolamento impulso Uimp: 8 kV 1,2/50μs
  • Temperatura di impiego: -5 ÷ 40 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore a nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 28mm - Corrente: minima Idn 0.03 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Serie

DELTA

DEL TRASF RELE DIF D.28MM 2 FILI