› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DEL TRASF RELE DIF D.110MM 2 FILI

Cod. Rexel IMTDGD2
Cod. Produttore TDGD2
Cod. EAN 8032826019906

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Diametro interno: 110mm
  • Corrente minima IΔn: 0,1A
  • Corrente nominale In: 250A
  • Corrente transitoria 6In: 1500A
  • Tensione nominale Un: 720V
  • Isolamento: 3kV / 8kV impulso
  • Temperatura di esercizio: -5 ÷ 40°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore a nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Corrente: minima Idn 0,1 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

110 mm

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

Serie

DELTA

DEL TRASF RELE DIF D.110MM 2 FILI