Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1289660001
Cod. Produttore
1289660001
Cod. EAN
4008190124656

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Marcatori stampabili: sì
  • Compatibile con plotter: sì
  • Quantità consigliata: 500 pz
Il prodotto è un sistema di codifica verticale con stampa di cifre, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Presenta un colore bianco che garantisce un aspetto pulito e professionale. Ideale per applicazioni elettriche, consente una facile identificazione grazie alla stampa chiara e leggibile dei numeri. La struttura è progettata per un montaggio semplice e una lunga durata, assicurando affidabilità nelle operazioni di marcatura e organizzazione dei componenti elettrici. Questo dispositivo combina praticità e precisione, risultando un elemento essenziale per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

8 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 8 FSZ 1-10 per impianti elettrici