Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951115
Cod. Produttore
951115
Cod. EAN
4013364108127

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 1P+N a cartuccia con contatto

Documentazione tecnica

Scopri il DEH951115, un innovativo SPD T1+2 1P+N a cartuccia con conta, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo di alta qualità è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e sicura per la tua impiantistica. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con il DEH951115.

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 1P+N A CARTUCCIA CON CONTA