Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951110
Cod. Produttore
951110
Cod. EAN
4013364108110

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 1P+N a cartuccia

Documentazione tecnica

Scopri il DEH951110, un innovativo SPD T1+2 1P+N a cartuccia, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per qualsiasi applicazione. Scegli il DEH951110 per una protezione duratura e prestazioni elevate nel tuo sistema elettrico.

numero di poli

2

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 1P+N A CARTUCCIA