Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951315
Cod. Produttore
951315
Cod. EAN
4013364108189

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 3P+N a cartuccia con contatto

Documentazione tecnica

Il DEH951315 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 3P+N a cartuccia con contatore. Progettato per garantire una protezione efficace, questo prodotto è essenziale per la sicurezza elettrica. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano prestazioni affidabili in ambienti critici. Con un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, il DEH951315 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

numero di poli

4

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

8 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 3P+N A CARTUCCIA CON CONTA