Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951310
Cod. Produttore
951310
Cod. EAN
4013364108172

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 3P+N a cartuccia

Documentazione tecnica

Il DEH951310 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T1+2 3P+N a cartuccia offre una protezione affidabile e duratura, fondamentale per salvaguardare le apparecchiature elettroniche da picchi di tensione. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga vita operativa, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

numero di poli

4

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

8 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 3P+N A CARTUCCIA