Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951205
Cod. Produttore
951205
Cod. EAN
4013364108103

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 2P a cartuccia con contatto

Documentazione tecnica

Il dispositivo SPD T1+2 2P a cartuccia con contatto offre una soluzione avanzata per la protezione contro le sovratensioni. Progettato per garantire un'eccellente sicurezza elettrica, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità elevata nel tempo. La tecnologia di contatto avanzata permette un'installazione semplice e veloce, rendendo questo SPD una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Con un design compatto, il dispositivo si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile. La compatibilità con vari tipi di impianti elettrici lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di protezione. Scegliere questo SPD significa investire nella sicurezza e nella protezione dei dispositivi elettronici contro le sovratensioni.

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 2P A CARTUCCIA CON CONTATT