Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953406
Cod. Produttore
953406
Cod. EAN
4013364353060

Informazioni di prodotto

SPD T3 3P+N con contatto SN1872 FM
Il DEH953406 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle vostre installazioni elettriche. Questo SPD T3 3P+N con contatto SN1872 FM offre una protezione affidabile e duratura, essenziale per salvaguardare gli apparecchi elettrici da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento ottimale e una lunga durata nel tempo.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

livello di protezione L-N

1 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

4

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20