Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929121
Cod. Produttore
929121
Cod. EAN
4013364118935

Informazioni di prodotto

SPD dati cat.6 connettore RJ45B 48

Documentazione tecnica

Il connettore SPD DATI CAT.6 CONNETTORE RJ45B 48 è un elemento essenziale per garantire connessioni rapide e affidabili in ambito di rete. Progettato per supportare la trasmissione di dati ad alta velocità, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come reti aziendali e sistemi di comunicazione avanzati. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro interferenze e sovratensioni, assicurando così un funzionamento stabile e sicuro. Grazie alla compatibilità con standard di cablaggio di ultima generazione, il connettore è perfetto per installazioni professionali e per chi cerca soluzioni di rete di qualità. Con una facile installazione, è la scelta ideale per chi desidera ottimizzare la propria infrastruttura di rete senza compromettere la qualità del servizio.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

34 V

tensione permanente DC max.

48 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

180 V

livello di protezione filo/terra

500 V

frequenza limite

250 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45

corrente impulsiva (10/350)

0.5

Produttore

SPD DATI CAT.6 CONNETTORE RJ45B 48