Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929126
Cod. Produttore
929126
Cod. EAN
4013364242258

Informazioni di prodotto

SPD dati cat.5e connettore RJ45B 48

Documentazione tecnica

Il connettore SPD DATI CAT.5E RJ45B 4 è un elemento essenziale per garantire una connessione dati affidabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per supportare reti di comunicazione avanzate, offrendo prestazioni ottimali in ambienti professionali e domestici. La sua compatibilità con standard di rete come il Cat.5E lo rende ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni ad alta velocità e stabilità. Con un design ergonomico e una costruzione robusta, il connettore assicura un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni di cablaggio efficienti, questo connettore è un must per ogni tecnico del settore elettrico e delle telecomunicazioni.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

34 V

tensione permanente DC max.

57 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

600 V

livello di protezione filo/terra

500 V

frequenza limite

100 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45

corrente impulsiva (10/350)

0.5

Produttore

SPD DATI CAT.5E CONNETTORE RJ45B 4