Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952113
Cod. Produttore
952113
Cod. EAN
4013364387874

Informazioni di prodotto

SPD T2 1P con contatto, fuse integrato 385V
Il DEH952113 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P è dotato di contatto e fusibile integrato, offrendo una soluzione efficiente e affidabile per la protezione delle apparecchiature. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni elevate e durature, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Affidati a questo prodotto per un'eccellente protezione elettrica.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20