Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900655
Cod. Produttore
952075
Cod. EAN
4013364109896

Informazioni di prodotto

SPD T2 1P 440V

Documentazione tecnica

Il DEH900655 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo SPD T2, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni a 440V e offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900655 è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con una vasta gamma di installazioni lo rende un elemento essenziale per chi cerca di ottimizzare la sicurezza elettrica. Con un design funzionale e una costruzione robusta, questo dispositivo rappresenta una scelta sicura e duratura per la protezione dei tuoi impianti.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

tensione permanente DC max.

585 V

livello di protezione

2 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

Produttore

SPD T2 1P 440V