Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900641
Cod. Produttore
952074
Cod. EAN
4013364108516

Informazioni di prodotto

SPD T2 1P 385V

Documentazione tecnica

Il DEH900641 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T2 è compatibile con sistemi monofase e opera a una tensione di 385V, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facile da installare in vari contesti, assicurando una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua capacità di ridurre il rischio di danni agli apparecchi elettrici, il DEH900641 rappresenta una scelta intelligente per chi desidera proteggere le proprie attrezzature e sistemi elettrici da eventi imprevisti. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'aggiunta essenziale per qualsiasi impianto elettrico moderno.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tensione permanente DC max.

500 V

livello di protezione

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

Produttore

SPD T2 1P 385V