Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952330
Cod. Produttore
952330
Cod. EAN
4013364376649

Informazioni di prodotto

SPD T2 3P con contatto, fuse integrato

Documentazione tecnica

Scopri il DEH952330, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo SPD T2 con tre poli e contatto. Questo modello è dotato di fusibile integrato, garantendo una protezione efficace e affidabile per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952330 è progettato per offrire prestazioni superiori e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, assicurando una lunga durata e un funzionamento ottimale.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3

Produttore

SPD T2 3P CON CONTATTO, FUSE INTEGR