Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909706
Cod. Produttore
909706
Cod. EAN
4013364362437

Informazioni di prodotto

SPD TV SAT sovratensione 5 canali DGA FF5TV
Il DEH909706 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per impianti TV e SAT. Questo SPD offre una protezione affidabile su 5 canali, garantendo la sicurezza delle vostre apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH909706 è essenziale per prevenire danni causati da picchi di tensione. Scegliete un prodotto che combina efficienza e sicurezza per il vostro sistema di intrattenimento.

tensione permanente DC max.

20 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.4 A

frequenza

5.0 MHz

collegamento 1

connettore F

Produttore

SPD TV SAT SOVRATENSIONE 5 CANALI D