›

Decoder TVSAT HD PROCAM con Smart Card integrata per impianti residenziali

Cod. Rexel FY282083
Cod. Produttore 282083
Cod. EAN 8016978096435

Informazioni principali

  • Conformità: EN50581:2012
  • Dimensioni imballo: 145x92x35 mm
  • Peso lordo singolo: 0,086 kg
  • Codice EAN: 8016978096435
  • Pezzi per confezione: 1
  • Funzione: Multidecrypt Tivùsat HD
  • Include: Smart Card Tivùsat hospitality
  • Serie: PROCAM TIVUSAT HD

Descrizione del prodotto

PROCAM TIVUSAT HD è un modulo CAM professionale multidecrypt progettato per la decodifica dei segnali Tivùsat in alta definizione. Include una Smart Card Tivùsat hospitality, garantendo compatibilità e sicurezza per la ricezione dei canali satellitari digitali. Questo dispositivo modulare è conforme alla normativa EN50581:2012, con dimensioni compatte e peso ridotto, ideale per l'integrazione in sistemi di ricezione TV satellitare professionali. La sua tecnologia avanzata assicura una visione chiara e stabile dei contenuti HD, rendendolo una soluzione affidabile per ambienti hospitality e installazioni specializzate. Descrizione del produttore: CAM professionale multidecrypt Tivusat HD e Smart Card Tivusat hospitality

Caratteristiche tecniche

segnale d’uscita

TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

segnale d’entrata

TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

Decoder TVSAT HD PROCAM con Smart Card integrata per impianti residenziali