›

DECODER A 4 HDMI+4 VGA+4 BNC+ DEC.F

Cod. Rexel IE53046
Cod. Produttore 53046

Informazioni principali

  • Uscite video: 4 HDMI, 4 VGA, 4 BNC
  • Risoluzione max: 4K su HDMI
  • Decodifica: fino a 68 canali
  • Frame rate: 30 fps
  • Alimentazione ingresso: 230 Vca
  • Alimentazione uscita: 12 Vcc
  • Alimentatore: esterno (cod. 4002)
  • Serie: IE53046

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Decoder IP multi-uscita, ideale per la gestione avanzata di flussi video in impianti di videosorveglianza.Uscite video4 x HDMI: supporta risoluzione fino a 4K4 x VGA: supporta risoluzione fino a 1080p4 x BNC: uscita video CVBSCapacità di decodifica4 canali: fino a 4K/5 MPx a 30 fps16 canali: fino a 4 MPx/3 MPx/1080p/720p a 30 fps68 canali: fino a D1/CIF a 30 fpsAlimentazioneIngresso: 230 VcaUscita: 12 VccAlimentatore esterno (cod. 4002)ApplicazioniSoluzione professionale per sistemi di videosorveglianza con gestione multi-monitor e decodifica simultanea.Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Decoder

numero di uscite

12

DECODER A 4 HDMI+4 VGA+4 BNC+ DEC.F