Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287471
Cod. Produttore
287471
Cod. EAN
8016978101337

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 4 vie ideale per installazioni TV e Satellite, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti sicuri e rapidi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con frequenze da 5 a 2400 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima attenuazione di 22 dB per segnale stabile
  • Supporto per banda TV e Satellite
  • Affidabilità e durata nel tempo
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 22dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

1.5 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

22 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE422M DER 4OUT 5-2400 22dB MOR