Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287470
Cod. Produttore
287470
Cod. EAN
8016978101320

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione di 18dB, ideale per applicazioni TV e Satellite (5-2400MHz).

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con impianti in banda larga

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità
  • Ottimizzazione della distribuzione del segnale TV e Satellite
  • Efficienza energetica garantita dalla riduzione delle perdite
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

2.2 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

18 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE418M DER 4OUT 5-2400 18dB MOR