Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287467
Cod. Produttore
287467
Cod. EAN
8016978101290

Informazioni di prodotto

DE222M DER 2OUT 5-2400 22dB MOR

Documentazione tecnica

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione di 22 dB, progettato per l'utilizzo in banda TV e Satellite da 5 a 2400 MHz. Grazie all’esclusiva molletta di tenuta, il connettore centrale rimane saldamente fissato alla meccanica, facilitando il collegamento del cavo. Le dimensioni compatte e la soluzione a morsetto senza connettore F riducono significativamente l’ingombro durante l’installazione. È dotato di ottima schermatura per proteggere il segnale dai disturbi 5G e 4G LTE. La meccanica con alette di protezione previene la pressione accidentale della molletta durante la chiusura delle cassette di derivazione. Le porte di ingresso e uscita sono separate per permettere l’uso di cavi di diametro differente. Il dispositivo consente il passaggio DC dalle uscite verso l’ingresso, con blocco DC nelle uscite derivate. Conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015, garantisce elevate prestazioni di isolamento e perdita contenuta su tutto lo spettro di frequenze. Descrizione del produttore: Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 22dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Tipologia

Derivazione

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

1

max. attenuazione di derivazione/distributore

22 DECIBEL

max. attenuazione di passaggio

1,3 DECIBEL

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Derivatore 2 uscite 22dB 5-2400MHz impianti TV Satellite