Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287465
Cod. Produttore
287465
Cod. EAN
8016978101276

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB, ideale per impianti TV e Satellite.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale in banda 5-2400MHz
  • Ottimizzazione della distribuzione TV e Satellite
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

2.4 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

14 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE214M DER 2OUT 5-2400 14dB MOR

€ 10,72 x 1 pz.