Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287461
Cod. Produttore
287461
Cod. EAN
8016978101238

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto della serie DEM, ideale per installazioni TV e Satellite con banda 5-2400MHz.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al morsetto rapido
  • Compatibilità con impianti esistenti per una messa in opera efficiente
  • Riduzione dei tempi di lavoro e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Attenuazione controllata a 14dB per segnale stabile e di qualità
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del componente
  • Affidabilità nel tempo per una ricezione ottimale di TV e Satellite
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

1.3 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

14 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE114M DER 1OUT 5-2400 14dB MOR