Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB425417
Cod. Produttore
B425417
Cod. EAN
8012542541738

Informazioni di prodotto

DDA803 A 100 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P
Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

frequenza

50/60 Hz

corrente nominale

100 A

sezione conduttore collegabile multifilare

6

numero di poli

3

resistenza a corrente impulsiva

0.25

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

690

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

6

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

DDA803 A 100 500MA BLOCCO DIFFERENZ