Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB429299
Cod. Produttore
B429299
Cod. EAN
8012542929901

Informazioni di prodotto

DDA204 AC 63 30MA BLOCCO DIFF. 4P 110V
Descrizione del produttore: DDA204 AC 63 30MA BLOCCO DIFF. 4P 1B429299 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

DDA204 AC-63/0,03 110V BLOCCO DIFFE