Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
frequenza
50/60 Hz
con dispositivo di bloccaggio
corrente nominale
40 A
sezione conduttore collegabile multifilare
25
numero di poli
2
tensione nominale
230 V
grado di protezione (IP)
IP2X
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile unifilare
corrente di guasto nominale
0.03 A
tipo di corrente di guasto
A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te