Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009424.00001
Cod. Produttore
009424.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore centrifugo DC1G05MWBA01 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 120x120 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 per sicurezza e durata
  • Efficienza energetica per ridurre i consumi
Scopri il ventilatore centrifugo DC1G05MWBA01, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con dimensioni di 120x120 mm, questo ventilatore è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua classificazione di protezione IP20 assicura una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo un'opzione sicura per l'uso interno. Scegli un ventilatore che unisce efficienza e affidabilità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore centrifugo DC1G05MWBA01, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con dimensioni di 120x120 mm, questo ventilatore è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua classificazione di protezione IP20 assicura una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo un'opzione sicura per l'uso interno. Scegli un ventilatore che unisce efficienza e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

31 mm

numero di giri

2300 VOLTE_MINUTO

diametro girante

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore centrifugo DC1G05MWBA01 120x120 mm protezione IP20 uso elettrico interno