Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271126
Cod. Produttore
271126
Cod. EAN
8016978095483

Informazioni di prodotto

Inseritore di tensione progettato per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Protezione integrata dei toni DiSEqC per evitare danni ai dispositivi
  • Corrente massima di 450mA, adatta a diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell'alimentazione delle porte SCR e SCD2 dCSS
  • Risparmio energetico ottimizzato grazie alla gestione efficiente della corrente
  • Maggiore durata e protezione del sistema di ricezione
Inseritore di tensione con protezione dei toni DiSEqC generati dal ricevitore o dal decoder e massima corrente di attraversamento 450mA, sufficiente per alimentare una porta SCR (190mA tipici) o una porta SCD2 dCSS (350mA tipici).

tipo di collegamento

presa F

frequenza

5 MHz

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

Produttore

DC-INS INSERITORE DC MSW SCR44