Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALILSPDCI
Cod. Produttore
DALILSPDCI
Cod. EAN
4052899930292

Informazioni di prodotto

DALI LS/PD CI LS/PD CI

Documentazione tecnica

Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Altezza di installazione: 2…5 m. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Portata del sensore di luminosità: 20…800 lx (misurata al sensore). Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Collegamento diretto a DALI. Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Adattatore per installazione a soffitto. Vantaggi prodotto: Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Controllo in funzione della luce naturale con spegnimento automatico in caso di luce naturale adeguata. Possibilità di collegare in rete numerosi sensori. Semplice installazione. Integrazione dei sensori in DALI. Alimentazione tramite DALI. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Sistema di gestione dell'illuminazione basato sull'interfaccia DALI integrabile nei sistemi di gestione degli edifici. Aree applicative: Aule scolastiche. Sale conferenze. Corridoi. Uffici singoli. Uffici open space. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Adatto per applicazioni in interni. Apparecchiatura / Accessori: Possibilità di impiego con sistema di controllo dell'illuminazione DALI Professional o DALIeco.

tensione nominale

16.00 V

esecuzione

multisensore

Serie

DALI_LS_PD_CI