Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868550000
Cod. Produttore
1868550000
Cod. EAN
4032248440405

Informazioni di prodotto

Un prodotto progettato per garantire efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera
  • Componenti robusti che riducono la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Protezione ottimale contro condensa e infiltrazioni
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP.

colore

Grigio

diametro interno

12 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

DAE / elemento di ventilazione