Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5DAP1050
Cod. Produttore
DAP1050
Cod. EAN
8050503314762

Informazioni di prodotto

Dado M10 con molla lunga
Descrizione del produttore: Il Dado Sendzimir M10 con molla lunga è un componente essenziale per chi cerca robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo dado presenta una filettatura metrica di dimensione 10 mm, garantendo una perfetta compatibilità con vari sistemi di fissaggio. La sua costruzione con molla lunga offre una maggiore flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'ottima tenuta e resistenza alla corrosione. Questo dado è progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambito elettrico, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Con il suo design pratico, facilita un'installazione rapida e sicura, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

con molla

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura metrica

10

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Altro

Con piastra di serraggio

Con estremità filettata

Produttore

Dado M10 zincato con molla lunga per fissaggi elettrici resistenti e duraturi