› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Dado fast kit M10 zincato elettrolitico acciaio per applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5DAP1065
Cod. Produttore DAP1065
Cod. EAN 8050503314793

Informazioni principali

  • Filettatura: M10
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Installazione: Rapida e affidabile
  • Durata: Elevata resistenza
  • Design: Ergonomico
  • Serie: T5DAP1065

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado fast kit elettrozincato è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo dado presenta una filettatura metrica di dimensione 10 mm, che lo rende compatibile con una vasta gamma di attrezzature e dispositivi. La zincatura elettrolitica offre una protezione avanzata contro la corrosione, assicurando una lunga vita operativa anche in ambienti difficili. Con la sua forma ergonomica e il design funzionale, il dado fast è ideale per installazioni rapide e affidabili. Scegliere questo dado significa optare per prestazioni elevate e una qualità costruttiva che soddisfa i più alti standard del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con dado esagonale

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Altro

Con piastra di serraggio

Con estremità filettata

Dado fast kit M10 zincato elettrolitico acciaio per applicazioni elettriche