› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Dado esagonale zincato a caldo M10 alta resistenza per installazioni elettriche

Cod. Rexel T5BUL1060
Cod. Produttore BUL1060
Cod. EAN 8050503310726

Informazioni principali

  • Tipo: Dado esagonale
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Dimensione filettatura: M10
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Compatibilità: Filettatura 17 mm
  • Resistenza: Corrosione e sollecitazioni
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: T5BUL1060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado esagonale zincato caldo M10 è un componente essenziale per connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo dado presenta una filettatura metrica di dimensione 17 mm, garantendo una compatibilità ottimale con altri elementi di fissaggio. La zincatura a caldo offre una protezione eccellente contro la corrosione, prolungando la durata del prodotto anche in ambienti difficili. Grazie alla sua forma esagonale, è facilmente maneggiabile e può essere utilizzato con attrezzi standard, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Questo dado è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche, assicurando che le giunzioni rimangano stabili e sicure nel tempo. Adatto per impieghi in installazioni elettriche, offre una soluzione pratica e duratura per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

C45 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

17

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Dado esagonale zincato a caldo M10 alta resistenza per installazioni elettriche