› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Dado esagonale M10 elettrozincato acciaio resistente fissaggio elettrico meccanico

Cod. Rexel T5BUL1008
Cod. Produttore BUL1008
Cod. EAN 8050503310641

Informazioni principali

  • Tipo: Dado esagonale
  • Finitura: Elettrozincata
  • Dimensione filettatura: M10
  • Diametro esterno: 17 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Protezione: Contro corrosione
  • Serie: T5BUL1008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado elettrozincato M10 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche e meccaniche. Realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Con una dimensione della filettatura metrica di 17 mm, questo dado è progettato per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La finitura elettrozincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Questo dado è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni. La sua versatilità lo rende un elemento imprescindibile in ogni cassetta degli attrezzi.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

C45 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

17

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Dado esagonale M10 elettrozincato acciaio resistente fissaggio elettrico meccanico