› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Dado con alette M12 elettrozincato acciaio resistente corrosione per fissaggi elettrici

Cod. Rexel T5DAP1115
Cod. Produttore DAP1115
Cod. EAN 8050503314885

Informazioni principali

  • Filettatura: M12
  • Materiale: Acciaio
  • Trattamento: Zincatura elettrolitica
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Forma: Con alette
  • Utilizzo: Montaggio e fissaggio
  • Serie: T5DAP1115
  • Applicazioni: Ambienti umidi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado elettrozincato M12 con alette è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e stabili in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio, questo dado offre una resistenza superiore alla corrosione grazie al trattamento di zincatura galvanica/elettrolitica, rendendolo ideale per ambienti esposti a umidità e agenti atmosferici. Con una dimensione della filettatura metrica di 12 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a una vasta gamma di applicazioni di montaggio e fissaggio. La sua forma con alette facilita l'installazione e la rimozione, offrendo una maggiore maneggevolezza durante l'uso. Questo dado rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca qualità e durata nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

con rondella

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Plastica

Con piastra di serraggio

Con estremità filettata

Dado con alette M12 elettrozincato acciaio resistente corrosione per fissaggi elettrici