› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Dado con alette M10 elettrozincato acciaio resistente installazioni elettriche e meccaniche

Cod. Rexel T5DAP1110
Cod. Produttore DAP1110
Cod. EAN 8050503314878

Informazioni principali

  • Filettatura: M10
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Protezione: Zincatura galvanica
  • Tipo: Dado con alette
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: T5DAP1110
  • Uso: Professionale e fai-da-te

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado elettrozincato M10 con alette è un componente essenziale per ogni progetto di installazione elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua superficie è trattata con una zincatura galvanica/elettrolitica, che fornisce una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. Con una filettatura metrica di dimensioni M10, questo dado è progettato per adattarsi perfettamente a vari sistemi di fissaggio, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico e meccanico. Le alette presenti facilitano l'installazione e la rimozione, assicurando una presa sicura durante l'uso. Questo dado rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati di fai-da-te che cercano materiali di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con rondella

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Plastica

Con piastra di serraggio

Con estremità filettata

Dado con alette M10 elettrozincato acciaio resistente installazioni elettriche e meccaniche