Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1EA3
Cod. Produttore
AF1EA3
Cod. EAN
3389110573596

Informazioni di prodotto

Dado CLIPS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial S3D: set di 100 dadi scorrevoli. M3 Filettatura ISO. Accessorio di montaggio. Il codice del dispositivo è AM3EC, AM3MU. Tipo di dado ad aggancio. Gli accessori inclusi con la custodia sono le piastre di montaggio pre-scanalate.

dimensione della filettatura metrica

3

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

Serie

Spacial_S3D

tipo di filettatura

metrico