› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Dadi alluminio 8MA confezione 100 pezzi per guide scorrevoli universali EV1050

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1058
Cod. Produttore EV1058
Cod. EAN 8015646683250

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensione dadi: 8MA
  • Quantità: 100 pezzi
  • Utilizzo: Guide scorrevoli universali
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Componenti modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.100 Nuts 8ma For Ev1050: Aluminium sliding guides for universal uses

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura in pollici

#8

con collegamento di terra

Serie

Modular boards / System pro E Power

Dadi alluminio 8MA confezione 100 pezzi per guide scorrevoli universali EV1050