› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Dadi a clips M6x10 con viti esagonali set 20 pezzi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTQ6610
Cod. Produttore TQ6610
Cod. EAN 8015646035134

Informazioni principali

  • Quantità: 20 dadi a clips
  • Viti: esagonali M6x10mm
  • Materiale: metallo resistente
  • Fissaggio: clip nuts con viti
  • Applicazione: accessori custodie SR2
  • Standard: BS EN IEC 61439-2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Serie: SR2 Accessories

Descrizione del prodotto

Il set comprende 20 dadi a clips e viti esagonali M6x10 mm, realizzati in acciaio, ideali come parti di fissaggio per quadri elettrici. Questi componenti sono progettati per garantire un montaggio solido e affidabile, assicurando la stabilità delle parti assemblate. La loro struttura in acciaio conferisce resistenza e durabilità, rendendoli adatti all'uso in ambienti elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Il prodotto è parte degli accessori di fissaggio della serie SR2, utilizzati per la realizzazione di quadri elettrici professionali e certificati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°20 clip nuts with M6x10mm hexagonal head screws

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Dadi a clips M6x10 con viti esagonali set 20 pezzi per installazioni elettriche