Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN9B1
Cod. Produttore
AN9B1
Cod. EAN
8032826017070

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME
  • Tensione: 100-440V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Display: LED rossi
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni: 89,5x70x69 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72SE -Sequenzimetro - Dim: 4 moduli DIN - Tensione: 100÷440V 50÷60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

con morsetti amovibili

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 440 V

Produttore

D4SE SEQUENZIMETRO 100-440V 50-60HZ