Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANYA6
Cod. Produttore
ANYA6
Cod. EAN
8032826132186

Informazioni di prodotto

D20 - Contaore - Dim: 2 moduli DIN - Tensione: 24VAc 50 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: D20 - Contaore - Dim: 2 moduli DIN - Tensione: 24Vac 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Numero moduli DIN

2

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz